アクセサリー 陳列のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
194件の「アクセサリー 陳列」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組み立て式飾り棚」、「不二貿易 ガラス コレクション ケース」、「紙製 ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
組立式5段飾り棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ)ランキング1位
アクセサリーをたっぷり展示できる!ストッパー付き紙製ディスプレイ!●組立式の紙製5段棚! ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。●オリジナルワークスピアス台紙Lが25個置けます!●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計●デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!底面があるので安定!(水濡れにご注意ください)●表面に質感のある紙を使用!●無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!●本体(組立時)-高さ170mm×幅294mm×奥行328mm、1段-高さ34mm×奥行64mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質段ボール(1.5mm厚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×294×328
1セット(2台)
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RS PRO エンドキャップ 黒 RS PROランキング2位
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.5 mm に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 40 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合ストラットプロファイル = 20 x 40 mm。適合チューブ直径 = 4.5mm。ストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ。適切な溝サイズ = 5mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498税込1,648
7日以内出荷

手形アクセサリースタンド 友屋ランキング3位
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷

メタリックライン 日本演出ランキング4位
繊細なジュエリーをスタイリッシュに演出するシャンパンカラーのメタリックシリーズ。
材質塗木(マット仕上)シャンパン
1個
1,090税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

RS PRO エンドキャップ 黒 RS PROランキング5位
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 6.9 mm に収まります。キャップの寸法は 40 mm x 120 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造が採用されており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 6.9mm。ストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ。適切な溝サイズ = 8mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,898税込8,688
7日以内出荷

ストア・エキスプレス卓上4面回転有孔パネル什器
卓上で使える回転有孔パネル什器です。 レジ上でのアクセサリーなどの陳列に最適です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×31×51耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パネル有効寸法:28×42脚の種類ナイロン樹脂単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径:3/8w径(Φmm)支柱:Φ19.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル穴:6mm 穴の芯々:25mmベース直径27cm
1台
19,980税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木目の風合いを生かした高級感のあるチョコと落ちついたナチュラルカラーのマロンの2 色からお選びいただけます。
材質塗木(木目仕上)
1個
589税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M6。ナットベース寸法 = 6 x 19mm。スプリングタイプ = ロング
1袋(10個)
1,798税込1,978
7日以内出荷

RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M12。ナットベース寸法 = 8 x 19mm。スプリングタイプ = ショート
1袋(10個)
1,898税込2,088
7日以内出荷

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.4mm。ストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ。適切な溝サイズ = 8mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,498税込7,148
7日以内出荷

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、 5 mm の溝サイズと 4.5 mm のチューブ径に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 20 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.5mm。ストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ。適切な溝サイズ = 5mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398税込1,538
7日以内出荷

ビギナーでも取り入れやすい!卓上タイプのガラスコレクションケース。収納棚やテレビ台などの上に置ける卓上型デザイン。お気に入りのコレクションやアクセサリーなどをホコリから守り、綺麗な状態で展示できます。幅39×奥行16cmのスペースで自由にレイアウトを楽しめます。内寸高さは上段18cm、下段20cmです。扉は2枚の開き戸仕様。マグネット式で手軽に開閉できます。お気に入りのコレクションを様々な角度から楽しめる背面ミラー仕様です。ガラス板が滑らないよう、ラバー付きのダボでしっかり固定。透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。
厚さ(mm)ガラス棚板:5寸法(mm)ガラス棚板:390×150高さ(mm)425有効内寸(mm)上段:390×150×180、下段:390×160×200耐荷重(kg)ガラス棚板:3奥行D(mm)200幅W(mm)425
1個
9,698税込10,668
3日以内出荷

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ブレスレット、パワーストーンなどのディスプレイに最適。材質透明アクリル寸法(直径Φ×高さH)(mm)陳列面:53×20板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80
1セット(10個)
4,998税込5,498
7日以内出荷

RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M8。ナットベース寸法 = 6 x 19mm。スプリングタイプ = ショート
1袋(10個)
1,798税込1,978
7日以内出荷

プリントアウトした中紙をいれるだけでOK。
仕様開口方向:長手側一辺材質PET透明t0.5mm×2枚合わせ
1個
479税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(10本)
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)25×57線径(Φmm)取出可能:9適合厚さ(mm)ポップ:2厚まで
1個
99税込109
4日以内出荷

RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M8。ナットベース寸法 = 6 x 19mm。スプリングタイプ = ロング
1袋(10個)
1,798税込1,978
7日以内出荷

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 5.1 mm に適合します。キャップの寸法は 16 mm x 40 mm で、プロファイルの端のカバーに使用する PA ガラス繊維強化構造を備えており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 5.1mm。ストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ。適切な溝サイズ = 8mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198税込3,518
7日以内出荷

1枚
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)